Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer MP3+Radio Flash Stick 128MB, Flash Stick with MP3 0,128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer MP3+Radio Flash Stick 128MB, Flash Stick with MP3 0,128 GB
Acer MP3+Radio Flash Stick 128MB, Flash Stick with MP3 0,128 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67942
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.MP3F2.128
EAN/GTIN:
     4710937131109
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Support Windows 2000, ME, XP, Mac OS 8.6 or above and Linux 2.4.0 or above without device driver. - Support Windows 98/98SE with device driver.
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
0.128 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Equalizer
Ja
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Radio
FM-Radio
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 31 x 21 mm
Audio Ausgang Modus
5mW+5mW
Weitere Anschlüsse
Earphone jack: 3.5 mm
Energie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Akku-/Batterietyp
AAA
Bildschirm
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.