Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt
Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     643-189245
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042110
EAN/GTIN:
     8715946342832
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Kartonstarkes, mattgestrichenes, nicht glänzendes Produktionsmedium für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche mit pigmentierten Tinten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
383 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Paketgewicht
3340 g
Verpackungshöhe
30 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
30 mm
Merkmale
Druckmedien - Stärke
1200 µm
Druckmediengewicht
800 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht
1122 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48025590
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A3+
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 44,42*
€ 59,24*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,84*
€ 61,33*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,30*
€ 62,30*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 63,70*
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,11*
€ 73,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 2.999,95*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.004,14*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,08*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 595,37*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.094,44*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.228,09*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.546,95*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.103,51*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.635,09*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.246,45*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 946,14*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 942,08*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.802,26*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.