Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 69052 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67792289
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     69052
EAN/GTIN:
     7640166320005
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Universal
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Universal-Buchsensteckertypen
Typ B, Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
4000 W
Anzahl der Pole
2 / 3
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
66 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,07*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.