Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann CUBE-TIMER Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann CUBE-TIMER Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann CUBE-TIMER Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann CUBE-TIMER Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann CUBE-TIMER Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67566278
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     4009816030221
EAN/GTIN:
     4009816030221
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Dieser Würfeltimer ist der ideale Zeitwächter in Beruf und Schule, für längere Trainingseinheiten oder in der Küche zum Kochen und Backen. Er lässt sich spielend leicht bedienen.
Vier Ablaufzeiten (5 – 15 – 30 – 60 Minuten) sind vorprogrammiert und auf der Würfeloberseite aufgedruckt. Einfach die gewünschte Zeit nach oben drehen und der Timer läuft sofort.
Das kleine Display dreht sich mit und zeigt die Countdown-Zeit. Die rote LED-Leuchte pulsiert.
Ist die ausgewählte Zeit erreicht, blinkt die LED-Leuchte und ein Signalton erinnert daran, die aktuelle Tätigkeit zu beenden. Zum Stoppen des Alarms wird der Timer auf die neutrale Seite gedreht.
Je nach Anwendungssituation und Ihren persönlichen Vorlieben bietet der Cube-Timer viele Einstellmöglichkeiten: Der Alarmton lässt sich laut oder leise, ein- oder ganz abstellen. Die LED-Leuchte kann ebenfalls ausgeschaltet werden. Auf Wunsch kündigt ein Voralarm 10 Sekunden vorher das Erreichen der Ablaufzeit an.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
58 g
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Küchentimer
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
99-Minuten-Timer
60 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Freistehend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.