Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM12MP45B/00 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM12MP45B/00 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Philips FM12MP45B/00 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Philips FM12MP45B/00 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67502617
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM12MP45B/00
EAN/GTIN:
     8719274666998
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Für anspruchsvolle Anwendungen
Philips UHS-I U1 Micro SD-Speicherkarten der Klasse 10 bieten die richtige Leistung für Anwendungen, die eine hohe Schreibgeschwindigkeit erfordern, wie Full HD-Videoaufnahmen.

128 GB Speicherkapazität
Bietet ausreichend Kapazität für mehr als 36.000 Fotos oder 1.280 Minuten Full HD-Video.

Videoklasse V10
Die Geschwindigkeit der Videoklasse V10 bietet die richtigen Spezifikationen für Full HD-/HD-Videoaufnahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
25 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
microSD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.