Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0316530000 Waschbecken für Badezimmer Unterbauspüle Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0316530000 Waschbecken für Badezimmer Unterbauspüle Keramik
Duravit 0316530000 Waschbecken für Badezimmer Unterbauspüle Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66590352
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0316530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,33*
€ 494,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0317580029
ab € 352,64*
Ähnlich
Duravit
0347600000
ab € 255,68*
Ähnlich
Duravit
0473340031
ab € 169,39*
Ähnlich
Duravit
3165300001
ab € 396,25*
Ähnlich
Duravit
3175800291
ab € 398,04*
Ähnlich
Duravit
03476000001
ab € 317,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.