Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB602SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66572661
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB602SPO-B
EAN/GTIN:
     4713227445115
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
796.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5,12.7 mm
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
154.2 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
705 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.