Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4500 N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4500 N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 4500 N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66487762
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4500 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
15 W
Nennspannung
115 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
48 dB
Luftstrom
169 m³/h
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.