Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 79426 Ersatzteil für Netzwerkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 79426 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay 79426 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay 79426 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65926121
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     79426
EAN/GTIN:
     4040849794261
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
mit einfacher Snap-In Montage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Schalter
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79376
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
79676
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay
79909
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
79933
ab € 2,83*
Zubehör
Goobay
79955
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
80017
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
90856
ab € 3,60*
Zubehör
Goobay
95740
ab € 2,26*
Zubehör
Goobay
95742
ab € 3,21*
Zubehör
Goobay
95900
ab € 4,10*
Zubehör
Goobay
95901
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.