Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 845420-B21 Glasfaserkabel 7 m QSFP28 4x SFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 845420-B21 Glasfaserkabel 7 m QSFP28 4x SFP28
HPE 845420-B21 Glasfaserkabel 7 m QSFP28 4x SFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65886654
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     845420-B21
EAN/GTIN:
     190017016665
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
SFP28 Kabel
qsfp+ kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
4x SFP28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.971,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.222,96*
€ 3.835,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.189,43*
€ 3.795,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.077,72*
€ 3.662,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.014,62*
€ 3.587,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.971,78*
€ 3.536,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.