Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-31309 Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-31309 Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Kabelmeister SO-31309 Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65816395
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-31309
EAN/GTIN:
     4014619629091
  • RJ45 Stecker beidseitig
    - PVC Mantel
    - Belegung nach TIA / EIA 568 B
    - PiMF (Paarweise in Metallfolie)
    - Cat. 6 Zertifiziert
    - Frequenzen bis 250MHz
    - Länge: 10 m
    - Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
TIA / EIA 568 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.