Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 8226-1 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 8226-1 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz
Güde 8226-1 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz
Güde 8226-1 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz
Güde 8226-1 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65814383
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     8226-1
EAN/GTIN:
     4250493100190
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
12-fach switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten pro Lastausgang

Der Expert Power Control 8226-1 ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Auf der Geräterückseite befinden sich 12 Lastausgänge (max. je 10 A). Diese 12 Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei verfügt die Power Distribution Unit über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP. Die Ausgänge des Expert Power Control 8226-1 werden zu zwei unabhängigen Bänken mit je sechs Power Ports zusammengefasst. Neben den beiden Bänken verfügt auch jeder Lastausgang über jeweils zwei Energiezähler und es können eine Vielzahl elektrischer Größen gemessen werden (Outlet-metered). Über zwei getrennte Zuleitungen können 32 A bzw. 7500 W über das Gerät geschaltet werden (Dual Circuit). Dank Sensoranschlüssen können mit optional erhältlichen Sensoren Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwacht werden. Dabei können die angeschlossene Verbraucher bei Überschreiten voreingestellter Sensor- oder Strom-Schwellenwerte durch den IP-Watchdog geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Design
PDU-Typen
Messgerät, Geändert
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Max. Leistung
7500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,41*
€ 870,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,89*
€ 856,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,17*
€ 758,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,91*
Zubehör
ROLINE
19.08.1562
ab € 7,45*
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,09*
Zubehör
Güde
7106
ab € 115,71*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,80*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.