Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00312115 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00312115 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Inakustik 00312115 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Inakustik 00312115 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65751643
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00312115
EAN/GTIN:
     4001985511280
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
Das optische Digitalkabel mit genormten Toslink- Steckern für den Anschluss von digitalen Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern oder Spielekonsolen an AV-Receiver etc.

- Passgenaue Toslink-Stecker
- Kunststofffaser
- Flexibel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.