Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 58063BLK Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 58063BLK Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Schwarz
adam hall 58063BLK Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Schwarz
adam hall 58063BLK Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Schwarz
adam hall 58063BLK Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Schwarz
adam hall 58063BLK Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Schwarz
adam hall 58063BLK Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65350147
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     58063BLK
EAN/GTIN:
     4049521011771
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Gewicht
414 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.