Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OAW-AP1201-RW WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau, Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent OAW-AP1201-RW WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OAW-AP1201-RW WLAN Access Point 867 Mbit/s Grau, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65247967
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1201-RW
EAN/GTIN:
     3326744975860
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
310 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
DHCP-Snooping
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer
512 Benutzer
Bluetooth
Ja
Automatische Kanalwahl
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grau, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.