Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint Verlängerung Antivirus PRO 25-49 Devices (1 Jahr MVL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securepoint Verlängerung Antivirus PRO 25-49 Devices (1 Jahr MVL)
Securepoint Verlängerung Antivirus PRO 25-49 Devices (1 Jahr MVL)
Securepoint Verlängerung Antivirus PRO 25-49 Devices (1 Jahr MVL)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65113984
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-AV-000043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Endpoint-Antiviren-Suite mit zentralem Cloud-Management.
Lizenz gültig für Desktop oder Server Betriebssystem.

Preis pro Betriebssystem-Instanz (physisch oder virtuell).

Mindestvertragslaufzeit 12 Monate.

Ausgezeichnete Performance, Erkennungsrate der Spitzenklasse, Zentrales Cloud-Management

Zentrales Cloud-Management
Das zentrale Management Portal zeigt alle installierten Clientsysteme inkl. deren Lizenz-, Update- und Infektionsstatus an. Dabei ist es unerheblich an welchem Standort einzelne Geräte sich befinden, da die Kommunikation abgesichert über das Internet läuft. Fach- händler sehen zusätzlich alle Informationen kundenübergreifend mit einem einzigen Login. Für das Management fallen keine zusätzlichen Lizenzkosten an. Es entsteht kein Aufwand für Installation, Update und Wartung.

Zuverlässig und schnell
Antivirenschutz ist heute Standard in jedem Unternehmen. Dabei gibt es zwei Grund-anforderungen. Performance und eine starke Erkennungsrate. Für beides ist grundlegend die preisgekrönte Scan Engine verantwortlich, die im Securepoint Antivirus Pro integriert ist.
Die IKARUS T3.scan.engine gehört dabei zu den besten weltweit. Unternehmen können so sicher sein, dass sie nicht nur eine marktführende Erkennungsrate erhalten, sondern auch einen schnellen und zuverlässigen Betrieb.

Umfassend und genau
Securepoint Antivirus Pro kann mit einer Anwendung und der gleichen Lizenz sowohl auf Windows Desktop als auch Serverbetriebs- systemen installiert werden. Es schützt PCs und Server vor Viren und Malware durch On-Access Scanner und durch geplante On-Demand- Scans.

Zusammen mit den schnellen Updatezyklen und der überragenden Scan Engine, ist Securepoint Antivirus Pro ein zuverlässiger Schutz für Unternehmen.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2016
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2000 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
500 MB
Min. benötigter RAM
4096 MB
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Erneuerung
Lizenzebenenkauf erforderlich
25 - 49 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securepoint
SP-AV-000001
ab € 26,34*
Zubehör
Securepoint
SP-AV-000002
ab € 22,31*
Zubehör
Securepoint
SP-AV-000005
ab € 16,23*
Zubehör
Securepoint
SP-AV-000040
ab € 26,55*
Zubehör
Securepoint
SP-AV-000041
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.