Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann CUBE TIMER Digitaler Küchentimer Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann CUBE TIMER Digitaler Küchentimer Grün, Weiß
TFA-Dostmann CUBE TIMER Digitaler Küchentimer Grün, Weiß
TFA-Dostmann CUBE TIMER Digitaler Küchentimer Grün, Weiß
TFA-Dostmann CUBE TIMER Digitaler Küchentimer Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-64140274
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     4009816030269
EAN/GTIN:
     4009816030269
Suchbegriffe:
Grüner Tee
Grüntee
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Dieser Würfeltimer ist speziell für die Teezubereitung gedacht und lässt sich spielend leicht bedienen.
Die vier wichtigsten Ziehzeiten (3 – 4 – 5 – 6 Minuten) sind vorprogrammiert und auf der Würfeloberseite aufgedruckt. Einfach die gewünschte Zeit nach oben drehen und der Timer läuft sofort.
Das kleine Display dreht sich mit und zeigt die Countdown-Zeit. Die rote LED-Leuchte pulsiert.
Ist die ausgewählte Zeit erreicht, blinkt die LED-Leuchte und ein Signalton erinnert daran, den Aufbrühvorgang zu beenden. Zum Beenden des Alarms wird der Timer auf die neutrale Seite gedreht. Bis dahin wird der Teeliebhaber über die bereits verstrichene Zeit informiert.
Je nach Anwendungssituation und Ihren persönlichen Vorlieben bietet der Tee-Timer viele Einstellmöglichkeiten: Der Alarmton lässt sich laut oder leise, ein- oder ganz abstellen. Die LED-Leuchte kann ebenfalls ausgeschaltet werden. Auf Wunsch kündigt ein Voralarm 10 Sekunden vorher das Erreichen der Ablaufzeit an.

Ziehzeiten:
- 3 Minuten: Grüner Tee, Schwarzer Tee – anregend
- 4 Minuten: Grüner Tee – stark, Schwarzer Tee
- 5 Minuten: Rooibos-Tee, Schwarzer Tee – nicht anregend
- 6 Minuten: Früchtetee, Kräutertee
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
58 g
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Küchentimer
Produktfarbe
Grün, Weiß
99-Minuten-Timer
6 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Freistehend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.