| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-6411595 Herst.-Nr.: LDP-50 SC-SC 5.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LWL (Lichtwellenleiter) Während ein herkömmliches Signal in einem Kupferkabel elektrischen Störungen ausgesetzt ist, arbeiten optische Kabel auch unter schwierigsten Bedingungen fehlerfrei. Zudem beeinflussen Lichtwellenleiter keine Elektronik. Durch die niedrige Dämpfung der optischen Kabel lassen sich zudem Distanzen von bis zu 550 m überbrücken.
Multimode mit Faserstärke 50/125 µm Das Glasfaserkabel besteht aus drei Schichten. Der Kern des optischen Mediums hat einen Durchmesser von 50 µm und besteht aus Glas. Dieser überträgt auch die Informationen. Er wird von einem Mantel dessen Durchmesser 125 µm beträgt, umgeben, welcher ausfallendes Licht reflektiert. Die äussere Beschichtung dient dem Schutz vor mechanischen Beschädigungen und besteht aus Kunststoff.
SC-Stecker Duplex SC-Stecker sind Normstecker für Glasfaserverkabelungen. Sie besitzen eine automatische Verriegelung und eine Verdrehsicherung. Die Verwendung wird bei Neuinstallationen von Computernetzwerken mit Glasfasertechnik empfohlen. Der Stecker ist für Monomodefasern und Multimodefasern geeignet. Mit ihm können Simplex-, Duplex- und Mehrfachverbindungen hergestellt werden. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | Sonstige Funktionen | Kern-/Verkleidungsdurchmesser | 50/125 µm | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |