Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
WMF Chef's Edition 1882329992 Messer-Block/Besteck-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63184704
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.8232.9992
EAN/GTIN:
     4000530692016
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Von Profis. Für Profis.
Messer mit handgeschmiedeten Klingen aus korrosions- und säurebeständigen Spezialklingenstahl, veredelt mit dem einzigartigen WMF Performance Cut für eine langanhaltende, überragende Schärfe und eine ergonomische Formgebung die speziell auf die typische Handhaltung von Küchenprofis beim Schneiden ausgerichtet ist: Das ist die Chef's Edition von WMF. Dieses 6-teilige Chef's Edition Messer-Set besteht aus einem Messerblock aus hochwertigem Edelstahl/Bambus-Materialmix, der mit jeweils einem Kochmesser, Brotmesser, Fleischmesser, Spick- und Allzweckmesser sowie einer praktischen Küchenschere bestückt ist.

Fließende, fugenlos-hygienische Übergänge, dank des geschmiedeten Kropfs perfekt ausbalanciert und mit einer Formgebung, die speziell auf die Schneidetechnik von Küchenprofis ausgerichtet ist: Das ist die Chef's Edition von WMF. Die Messer begeistern mit ihren handgeschmiedeten Klingen aus korrosions- und säurebeständigen Spezialklingenstahl, dem ergonomischen Griff aus hochwertigem Cromargan® und dem sicheren, komfortablen Handling. Veredelt mit dem einzigartigen WMF Perdormance Cut, einem Verfahren, das eine optimierte Wärmebehandlung mit modernster Laser- und Roboter-Präzisionstechnologie für unerreicht spitze Schleifwinkel kombiniert, bewahren die Klingen ihre überragende Schärfe über einen langen Zeitraum. Das 6-teilige Messer-Set Chef's Edition besteht aus jeweils einem Kochmesser, Brotmesser, Fleischmesser, Spick- und Allzweckmesser sowie einer praktischen Küchenschere. Alles praktisch und sicher aufbewahrt in einem stilvollen Messerblock aus Edelstahl und Bambus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
200 mm
Messer 2 Klingenlänge
240 mm
Messer 3 Klingenlänge
200 mm
Messer 4 Klingenlänge
100 mm
Gewicht
3300 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
4010 g
Verpackungsvolumen
15747 cm³
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Lieferumfang
Messerhalterung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Messer-Block/Besteck-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Filetiermesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Küchenscheren enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Farbe Messerhalter
Holz
Handgrifffarbe
Edelstahl
Scheren-Steckplatz
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 491,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,92*
€ 585,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,54*
€ 527,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,27*
€ 507,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,95*
€ 487,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.