Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner BG-3220 Kelle 120 ml Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergner BG-3220 Kelle 120 ml Silber
Bergner BG-3220 Kelle 120 ml Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63112444
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-3220
EAN/GTIN:
     6944217207569
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Volumen (ml)
120 ml
Produktfarbe
Silber
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bergner
BG-3233
ab € 5,99*
Sonstiges
Bergner
BG-3237
ab € 5,46*
Sonstiges
Bergner
BG-3276
ab € 4,53*
Sonstiges
k.A.
233216010
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.