Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-35634 Stromkabel Weiß 0,75 m Netzstecker Typ C C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-35634 Stromkabel Weiß 0,75 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Kabelmeister SO-35634 Stromkabel Weiß 0,75 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62508201
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-35634
EAN/GTIN:
     4014619828210
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 2 polig
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Anschluss 2
C7-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/16
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Verbindungswinkel
90 °
Kabeltyp
H03VVH2-F
Anzahl der Leiter
2
Kerngröße
0.75 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.