Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab CAT 6A Flachpatchkabel U-UTP, 10GB, CU, weiss, 2.00m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
M-Cab CAT 6A Flachpatchkabel U-UTP, 10GB, CU, weiss, 2.00m
M-Cab CAT 6A Flachpatchkabel U-UTP, 10GB, CU, weiss, 2.00m
Artikel-Nr.:
     128-H192766
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3598
EAN/GTIN:
     4260517934397
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6a Flach-Patchkabel, U-UTP, Weiß, Kupfermaterial
Ideal zum Verlegen hinter Fussleisten, unter Teppichen oder anderen Fussböden.
ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten
mit 2x RJ45 Steckern, Geringer Biegeradius, extrem flexibel

Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
Slimline-Knickschutztülle
Paarfolge nach EIA/TIA 568B
2x RJ45-Stecker (8P8C)
Kabeltyp Flachkabel, Spezi. CAT 6a
Schirmungsklasse U/UTP, AWG 32/7 (stranded)
Innenleiter, Material CU (Kupfer)
Kabelmantel, Material PVC
Höhe Kabelmantel 1,5 mm, Breite 6 mm
Knickschutz beidseitig
Signalübertragung max. Bandbreite 500 MHz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
500 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 7,72*
€ 11,28*
6 Tage
60
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,45*
€ 12,35*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab
3597
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.