Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13605 Wandregal für Badezimmer Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13605 Wandregal für Badezimmer Holz
Zeller Present 13605 Wandregal für Badezimmer Holz
Zeller Present 13605 Wandregal für Badezimmer Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62299500
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13605
EAN/GTIN:
     4003368136059
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
Badewannenablage
Badewannentisch
Wenn der Platz am Wannenrand nicht ausreicht......dann bietet die Zeller Present Badewannenablage aus Bambus zusätzliche Abstellfläche. Ob praktisch für Rasierer, Seifen & Co, ob für Kerzen und Getränke, ob allein oder zu zweit...Die Wannenablage gibt Ihnen den Raum, sich frei zu entfalten und das Badevergnügen in vollen Zügen zu genießen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Wannenablage, Wannenbrücke, wand regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.