Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83812 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83812 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
DeLOCK 83812 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62298725
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83812
EAN/GTIN:
     4043619838127
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
delock displayport kabel 5m
displayport kabel 5m
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.