| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-60670022 Herst.-Nr.: 49552-091-0 EAN/GTIN: 4009839286179 |
| |
|
| | |
| Mit der Hautschere aus der Reihe ZWILLING® Classic Inox entfernen Sie störende Nagelhaut besonders sicher. Dabei überzeugt die Schere durch ihre scharfe und spitze Schneide, die ein präzises Ergebnis gewährleistet. Die Schere liegt bequem in der Hand und ist angenehm im Gebrauch. Das Werkzeug ist aus poliertem Edelstahl gefertigt, der sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Rostbildung ist. Mit einer Hautschere aus dem Hause ZWILLING sorgen Sie stets für ein gepflegtes und daher ansprechendes Erscheinungsbild. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 90 mm | Merkmale | Material Messer | Edelstahl | | Klingentyp | Gerade Klinge | | Produkttyp | Hautschere | | Produktfarbe | Edelstahl | | Griffmaterial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |