Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab CAT6 Netzwerkkabel, S-FTP, PIMF, halogenfrei, 1GB, 30.0m, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab CAT6 Netzwerkkabel, S-FTP, PIMF, halogenfrei, 1GB, 30.0m, grau
M-Cab CAT6 Netzwerkkabel, S-FTP, PIMF, halogenfrei, 1GB, 30.0m, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6061523
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3257
EAN/GTIN:
     4260134932578
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27/7
Zertifizierung
ISO / IEC 11801 & EN50173-1 TIA / EIA 568B.2-1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab
3251
ab € 1,54*
Zubehör
M-Cab
3252
ab € 2,10*
Zubehör
M-Cab
3256
ab € 13,21*
Zubehör
M-Cab
3253
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.