Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 550888 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 550888 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 550888 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 550888 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60031835
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     550888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,04*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,79*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,94*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,04*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,02*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,19*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.