Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MDB600 043 Schwarz 270 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger MDB600 043 Schwarz 270 m
Schwaiger MDB600 043 Schwarz 270 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59242428
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MDB600043
EAN/GTIN:
     4004005027402
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
Dieses SCHWAIGER® Dichtungsband ist zur wasserfesten Abdichtung von Masten konzipiert. Das Band ist stark haftend, selbstverschweißend und hält Temperaturen von bis zu 80° C stand. Des weiteren ist es alterungsbeständig und kann aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung auf gereinigten Flächen verschiedener Werkstoffe für zahlreiche Anwendungsfälle verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
270 m
Speicherbandbreite (metrisch)
160 mm
Bandstärke
5 µm
Gewicht
178 g
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Klebebandmaterial
Kunststoff / Gummi
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.