Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Design RXV1000A Subwoofer Schwarz, Rot Aktiver Subwoofer 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Design RXV1000A Subwoofer Schwarz, Rot Aktiver Subwoofer 200 W
Audio Design RXV1000A Subwoofer Schwarz, Rot Aktiver Subwoofer 200 W
Audio Design RXV1000A Subwoofer Schwarz, Rot Aktiver Subwoofer 200 W
Audio Design RXV1000A Subwoofer Schwarz, Rot Aktiver Subwoofer 200 W
Audio Design RXV1000A Subwoofer Schwarz, Rot Aktiver Subwoofer 200 W
Audio Design RXV1000A Subwoofer Schwarz, Rot Aktiver Subwoofer 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59144874
Hersteller:
     Audio Design
Herst.-Nr.:
     RXV1000A
EAN/GTIN:
     5014524921555
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
  • 25 cm Subwoofer
    - Ausgangsleistung 200 Watt RMS, 400 Watt Max.
    - Eingangspegel-Regler
    - Bass Boost 0-12dB
    - Tiefpass-Filter 30 - 250 Hz
    - Cinch/RCA-Eingänge, Hochpegel-Eingänge mit Einschaltautomatik
    - Edler Teppichbezug mit Logostick, Robustes MDF-Gehäuse
    - Abmessungen: 460 x 300 x 360/310 cm
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
200 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
30 - 250 Hz
Subwoofer Empfindlichkeit
12 dB
Subwoofer-Treiberdurchmesser
250 mm
Anzahl der Subwoofer
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
460 mm
Tiefe des Subwoofers
300 mm
Höhe des Subwoofers
360 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.