Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
RØDE VideoMic Me-L Schwarz Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59136919
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     VIDEOMIC ME-L
EAN/GTIN:
     698813005192
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Richtmikrofone
Richtmikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.2 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
25.7 mm
Mikrofongewicht
28 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
143 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Befestigungstyp
Clip
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Mikrofon
Typ
Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Äquivalenter Schallpegel
19.5 dB
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
74.5 dB
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
Lightning
Mikrofon-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.