Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CB020-C HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CB020-C HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
ICY BOX IB-CB020-C HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
ICY BOX IB-CB020-C HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58017072
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60373
EAN/GTIN:
     4250078166931
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Type-C™ und Video Die USB-Schnittstelle ist der etablierte Standard für PC-Hardware und der aktuelle USB 3.1 Type-C™ Anschluss bringt einige Überraschungen mit sich. So kann mit diesem Adapter auf einfache Weise ein Type-C™ fähiges Notebook oder PC mit einem Fernseher, Monitor oder Beamer mit HDMI® Anschluss verbunden werden. 4k Videostream Genießen Sie alle Vorteile die 4k zu bieten hat. Satte Farben, klare Kontraste und die hohe Auflösung lassen Sie in jeden dargestellten Inhalt eintauchen. Die einfache Handhabung wird dabei durch den verdrehsicheren USB-Type-C™ Stecker und den allseits bekannten HDMI® Anschluss gewährleistet. Qualität innen wie außen Nicht nur die technische Fähigkeit des IB-CB020-C überzeugt. Der Korpus des HDMI® sowie des USB Type-C™ Anschlusses ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt und sieht somit nicht nur elegant aus, sondern bringt auch entsprechende Stabilität mit sich. Langes Kabel Mit der 1,80 m Kabellänge kann die IB-CB020-C problemlos alltägliche Strecken überbrücken. Die Wiedergabequalität leidet dabei kein bisschen. Damit sind Gerätehaufen wegen zu kurzen Kabel ein Ding der Vergangenheit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
134 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.