Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan DI100ST2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,54 m (100") LED 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-57213797
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DI100ST2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
100 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
2252 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
1285 mm
Gewicht
102000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120000 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Englisch
Umgebungslichtsensor
Ja
HDCP
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Computersystem
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A17
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 800 mm
Rahmenbreite (unten)
21 mm
Rahmenbreite (Seite)
22.3 mm
Rahmenbreite (oben)
21 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.434,67*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28.434,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28.762,26*
€ 34.227,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28.671,48*
€ 34.119,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28.434,67*
€ 33.837,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.