Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E14
Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E14
Artikel-Nr.:
     615-X187441
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075090682
EAN/GTIN:
     4058075090682
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
100 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,19*
€ 13,47*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 31,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.