Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3759/10 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M 3759/10 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m
3M 3759/10 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1924941
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759-10
EAN/GTIN:
     0051138420963
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.6 mm
Merkmale
Kabellänge
30.48 m
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,162*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,19334*
€ 4,23334*
1 Tag
49
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 125,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,162*
€ 4,95278
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,882*
€ 4,61958
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 124,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
5110-B7A2 PL
ab € 5,55*
Zubehör
Knipex
94 15 215
ab € 33,94*
Zubehör
Duratool
2021-01
ab € 4,55*
Zubehör
Multicomp
HT-502C
ab € 5,34*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.