Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3302/10 Netzwerkkabel 30,48 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M 3302/10 Netzwerkkabel 30,48 m
3M 3302/10 Netzwerkkabel 30,48 m
Artikel-Nr.:
     115-15563712
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/10
EAN/GTIN:
     0054007544258
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Höhe
1.07 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Merkmale
Kabellänge
30.48 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
150
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,92334*
€ 2,67334*
1 Tag
78
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,03*
€ 5,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,67334*
€ 3,18127
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,49334*
€ 2,96707
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41334*
€ 2,87187
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92334*
€ 2,28877
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 80,2002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.