Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1700/10 Netzwerkkabel 30,48 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M 1700/10 Netzwerkkabel 30,48 m
3M 1700/10 Netzwerkkabel 30,48 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54794557
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1700-10
EAN/GTIN:
     0054007545781
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Kabellänge
30.48 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,63034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,88*
€ 92,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,17*
€ 90,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,64*
€ 72,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,18*
€ 68,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,56*
€ 66,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,60*
€ 56,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.