Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39337 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39337 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39337 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39337 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54794548
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39337
EAN/GTIN:
     4002888393379
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Moderner Desktop KVM und USB 2.0 Share Switch für PC und Mac mit DVI Monitoren, transparente USB Funktionen für Maus/Tastatur Dieser KVM Switch bietet alle Anschlussmöglichkeiten für aktuelle Rechnerperipherie.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1250 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kaskadierbar
Ja
Umschalttasten Display
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
9 V
Eingangsstrom
1.1 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: lindy kvm 4-port, kvm, lindy kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.