Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP325 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54421020
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA35701
EAN/GTIN:
     654522028075
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241.3 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
76.2 mm
Paketgewicht
1360 g
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
64 MB
Speicherkapazität
256 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
6
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Sonstige Funktionen
Speicher und Prozessor
Qualcomm IPQ4028 717 MHz quad-core ARM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz, 4.9 - 5.0GHz, 5.15 - 5.25 GHz, 5.25 - 5.35 GHz, 5.47 - 5.6 GHz, 5.650 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.85 GHz GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
DSSS, OFDM
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Übermittlungsleistung
20 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (max.)
19 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Flur, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Zertifizierung
FCC, IC, CE, MIC, NRTL/C, CB, CE, WEEE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: watchguard access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,98*
€ 611,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,24*
€ 597,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,86*
€ 585,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.