Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lanberg PCU5-10CC-0050-B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PCU5-10CC-0050-B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lanberg PCU5-10CC-0050-B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lanberg PCU5-10CC-0050-B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54081956
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PCU5-10CC-0050-B
EAN/GTIN:
     5901969404517
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 0,5m
kat5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Hart-Polyethylen (HDPE), Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
ANSI/TIA/EIA-568B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.