Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-019.0 Hochdruckreinigerzubehör Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-019.0 Hochdruckreinigerzubehör Schlauch
Kärcher 2.644-019.0 Hochdruckreinigerzubehör Schlauch
Kärcher 2.644-019.0 Hochdruckreinigerzubehör Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53962354
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-019.0
EAN/GTIN:
     4054278338637
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
K 2 Classic K 2 Compact K 2.350 K 2.360 K 3.450
Schlauchlänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
85 mm
Länge (m)
240 m
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.