Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,79 m (149.2") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,79 m (149.2") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,79 m (149.2") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,79 m (149.2") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,79 m (149.2") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,79 m (149.2") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53703827
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10104613
EAN/GTIN:
     8700101046137
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
149.21 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1860 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
3300 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
379 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
196 x 340 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Leinwandverstärkung
1
Betrachtungswinkel
120 °
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEEE, ISO14001, ISO 9001, GreenGuard
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse L1
3823 mm
Gehäuse L2
3793 mm
3774 mm
Gehäuse L4
3615 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Gehäusefarbe
Aluminium
Material
Vinyl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.196,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,19*
€ 3.803,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.177,17*
€ 3.780,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.091,88*
€ 3.679,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.046,52*
€ 3.625,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.034,47*
€ 3.611,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.