Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 2,18 m (85.8") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 2,18 m (85.8") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 2,18 m (85.8") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 2,18 m (85.8") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 2,18 m (85.8") 16:9
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 2,18 m (85.8") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53703820
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10104606
EAN/GTIN:
     8700101046069
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
85.83 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1070 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
1900 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
218 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
117 x 200 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Leinwandverstärkung
1
Betrachtungswinkel
120 °
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEEE, ISO14001, ISO 9001, GreenGuard
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse L1
2378 mm
Gehäuse L2
2348 mm
2329 mm
Gehäuse L4
2113 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Gehäusefarbe
Aluminium
Material
Vinyl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.020,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.020,16*
€ 2.403,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,35*
€ 2.393,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,21*
€ 2.326,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,63*
€ 2.285,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,59*
€ 2.264,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.