Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 511914 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 511914 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511914 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511914 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511914 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 511914 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52939164
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     511914
EAN/GTIN:
     7320285119147
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
932 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zebra ET50 10.1, ET55 10.1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,04*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,95*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,67*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,81*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,02*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,05*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,95*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.