Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPHDMI3B-4K Videokabel-Adapter 3 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MDPHDMI3B-4K Videokabel-Adapter 3 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect MDPHDMI3B-4K Videokabel-Adapter 3 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52901967
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPHDMI3B-4K
EAN/GTIN:
     5704174123125
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
102 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
PS8402A
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.