Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 71762NX Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 71762NX Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz
IBM 71762NX Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5152841
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     71762NX
EAN/GTIN:
     5051045016360
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
IBM Ultra Density Enterprise C19/C13 PDU
Weitere Informationen:
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal/Vertical
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 934,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,43*
€ 1.241,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,67*
€ 1.230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,89*
€ 1.180,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,08*
€ 1.150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,56*
€ 1.112,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.