Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 59224 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 59224 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
AGI 59224 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
AGI 59224 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49110552
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     59224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
0.95 Ah
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Markenkompatibilität
BOSCH
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Breite
61.3 mm
Tiefe
50.3 mm
Höhe
11.5 mm
Weitere Suchbegriffe: akku für bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.