Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Inter-Tech NB-90U Netzteil & Spannungsumwandler 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4847311
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882040
EAN/GTIN:
     4260133122185
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Universal-Notebook-Adapter 90W

Die Notebook-Adapter der CobaNitrox Extended Serie tragen die Bezeichnung Universaladapter mit vollem Recht. Dank der patentierten Anschlußtechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung unmöglich. Einfach richtigen Adapter ( Tip ) auswählen, aufstecken und der Adapter ist betriebsbereit.

Flexibilität

Die 10 mitgelieferte Tips bieten die Möglichkeit die gängisten Notebooks anzuschließen. Alle kompatiblen Notebooks sind auf dem unten auszuwählendem Datenblatt aufgeführt.

Universal

Die Technik der automatischen Einstellung der richtigen Ausgangsspannung sitzt im Tip. Mit der Wahl des für Ihr Notebook passenden Tips haben sie schon Ihren Teil der Aufgabe erledigt. Der Adapter erkennt nun die Informationen des Tips und stellt die Ausgangsspannung automatisch auf den richtigen Wert ein. Falsches Anschließen ist damit nahezu ausgeschlossen.

Übersicht

Zur Kontrolle wird die automatisch eingestellte Ausgangsspannung im großen Display angezeigt. So können auch besonders Besorgte beruhigt Ihr Notebook anschließen.

... und noch etwas

Zusätzlich bietet die 90W Version des CobaNitrox Notebook-Adapters auch noch die Möglichkeit über den integrierten USB Anschluß Peripheriegeräte zu betreiben oder zu laden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
22 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
30 x 56 x 13.1 mm
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.