Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2 |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Grau |
| Ursprungsland | Taiwan |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-7500 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Bus Typ | DMI3 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC, BSMI, VCCI, RCM, KCC, SASO, EAC |
Software | Installiertes Betriebssystem | QNAP Storage Manager |
| Version des Betriebsystems | 3 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Flash-Speicher | 8000 MB |
Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 200 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm |
| Tiefe | 235 mm |
| Höhe | 177 mm |
| Gewicht | 4800 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Prozessor Besonderheiten | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 " |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 128 TB |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 60, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |