Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
NETGEAR MR1100 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46147937
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MR1100-100EUS
EAN/GTIN:
     606449128666
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Der weltweit erste Gigabit-LTE-Mobile-Hotspot-Router
Revolutionieren Sie Ihr WLAN unterwegs! Der Nighthawk Mobile-Hotspot-Router ist der weltweit erste kommerzielle Mobile-Hotspot-Router für Gigabit Class LTE, der eine maximale Download-Geschwindigkeit von 1 Gbit/s erreicht. Noch nie zuvor war die Benutzererfahrung bei einer mobilen Breitband-Lösung besser. Mit ultraschnellen Download-Geschwindigkeiten, Unterstützung für Cat. 16 LTE Advanced und 4-Band-Carrier-Aggregation in einem Gerät bietet dieser Premium-Mobile-Hotspot-Router die beste Internetkonnektivität, egal ob unterwegs, zu Hause oder auf Reisen.

Als ultimativer Mobile-Hotspot-Router für unterwegs, kann er eine sichere LTE-Verbindung für die gemeinsame Nutzung mit bis zu 20 WLAN-Geräten in Ihrer Familie bereitstellen. Er kann für Streaming, das Abspielen von Multimediainhalten und zum Arbeiten genutzt werden. Ebenso möglich ist der Einsatz als tragbare Basisstation in Kombination mit Arlo Sicherheitskameras zur Überwachung Ihres Zuhauses von jedem Ort aus. Der Nighthawk Mobile-Hotspot-Router punktet mit einer einfachen und intuitiven App-gesteuerten Benutzererfahrung. Er bietet Kontrollmöglichkeiten für die Online-Nutzung der Kinder, eine verbesserte JumpBoost-Funktion und einen kapazitätsstarken Akku für den ganzen Tag Dauerbetrieb. Der Nighthawk MobileHotspot-Router
schöpft das volle Potenzial von Gigabit LTE aus und bietet ein mobiles BreitbandErlebnis
wie noch nie zuvor.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Port-Typ
USB Type A/USB Type-C
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Tiefe
105.5 mm
Höhe
20.35 mm
Gewicht
240 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5040 mAh
Externes Netzteil
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Steckertyp
TS-9
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G, LTE
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
1000 Mbit/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)
150 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.