Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay RJ45-Westernstecker für Flachkabel, 8 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay RJ45-Westernstecker für Flachkabel, 8 polig
Goobay RJ45-Westernstecker für Flachkabel, 8 polig
Artikel-Nr.:
     767-SO-62916
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50252
EAN/GTIN:
     4040849502521
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
zum Crimpen an Telefonflachkabel, ungeschirmt Unsere Telefonstecker übertragen Signale in maximaler Qualität und Schnelligkeit. Hochwertige Materialien, robuste Gehäuse und passgenaue Kontakte zeichnen unsere Modularstecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für den Aufbau einer stabilen Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
AWG Kabelgröße
24/26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
150 V
Stromstärke
1.5 A
Einsteckkraft
30 N
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
27270
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1241*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0792*
€ 0,1383*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,36*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,34*
€ 16,14*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1241*
€ 0,1477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1125*
€ 0,1339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.